JAPPY
吊りボルトタイ
吊りボルトに配線や配管を簡単に固定でき作業効率が向上
結束物に傷をつけないワイドストラップを採用
最大結束径が50mmまであるため多用途に結束が可能
タイを緩めるレバーがあるため再結束や仮止めも可能
用途
吊りボルトに配線や配管を簡単に固定できます
仕様
屋内専用
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
結束径(Φmm)
10~50
適合吊りボルト
W3/8
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62840743
BCT225-JP
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください