曜日別特売

ねじ穴マーカー

ねじ穴マーカー - サクラクレパスねじ穴マーカー - サクラクレパスねじ穴マーカー - サクラクレパス
(2件のレビュー)

奥深くまで届くペン先長さ24mm扱いやすい細見の軸速乾性アルコール系インキ(染料)

用途ねじ穴決めなどにマーキングに奥行(mm)15幅(mm)140高さ(mm)10線の太さ細見内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62858006KPKL-S#49
350
349
384(税込)
当日出荷
62858015KPKL-S#19
350
349
384(税込)
当日出荷
62858024KPKL-S#36
350
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 現場作業
製造業

長く細く使用安いです。何より翌日配送で必要な時にすぐ届くので嬉しい限りです。

対象商品 : 62858006
2023-09-06
用途: 機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

角パイプ等を固定する際に穴あけ位置をケガクのにアクセスしやすく楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする