サンレットブリーチ
調理場・食器・おしぼり等の漂白・除菌に適した塩素系漂白剤です。次亜塩素酸ナトリウム6%溶液です。
用途食器・調理器具用・ふきん
液性アルカリ性
使用濃度0.2%~1%
内容量1缶(18kg)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
調理場・食器・おしぼり等の漂白・除菌に適した塩素系漂白剤です。次亜塩素酸ナトリウム6%溶液です。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |