ナカバヤシ
PCキャリングバックパック 防災対応
内側ポケットがいざという時に大活躍!
暗い所で視認性を高める反射材
バッグ本体は炎が出にくい防災加工生地使用
本体折り返しを伸ばすと、収納量UP!
撥水加工
PC専用ポケットで安心してPCが持ち運べる!
材質
ポリエステル
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62875707
CB-B01BK
(内部ポケット)14インチ
約750
16
290×120×450
260×20×380
¥
8,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62875716
CB-B02BK
(内部ポケット)15.6インチ
約950
26
310×170×500
280×20×390
¥
9,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください