アットアクア ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット

アットアクア ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット - パール金属アットアクア ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット - パール金属
(1件のレビュー)

スライド式でシンクにピッタリ。シンク上の調理スペースを広くできます。

材質バスケット・トレー:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン幅(mm)205高さ(mm)110質量(g)613奥行(mm)370~535耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×370~535×110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62887354HB-3939
3,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: アパートのシンク用
その他業種

商品単体の写真では横幅が少し広く見えるのですが、シンクにかかっている写真は確かに幅20㎝ほどの実状通りで細長く見えて印象が違います。独り暮らし用には丁度良いサイズかなと思います。底部の隙間が大きいと置いたものが下に落ちることがあって使いづらいのですがこちらは許容範囲の間隔でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする