曜日別特売

プロパスウインド

プロパスウインド - uni(三菱鉛筆)プロパスウインド - uni(三菱鉛筆)プロパスウインド - uni(三菱鉛筆)プロパスウインド - uni(三菱鉛筆)プロパスウインド - uni(三菱鉛筆)プロパスウインド - uni(三菱鉛筆)プロパスウインド - uni(三菱鉛筆)プロパスウインド - uni(三菱鉛筆)

ペン先に窓がある、はみ出し知らずの蛍光ペン

タイプツイン式線の太さ細/太寸法(軸径Φ×全長)(mm)11×138インク水性顔料質量(g)8.4内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62923106PUS103T.5ライトグリーン
100
89
98(税込)
当日出荷
62923115PUS103T.6グリーン
100
89
98(税込)
当日出荷
メーカー直送
62923124PUS103T.8ライトブルー
100
89
98(税込)
当日出荷
62923133PUS103T.13ピンク
100
89
98(税込)
当日出荷
メーカー直送
62923149PUS103T.15レッド
100
89
98(税込)
当日出荷
62923158PUS103T.24ブラック
100
89
98(税込)
当日出荷
62923167PUS103T.28ライトイエロー
100
89
98(税込)
当日出荷
62923176PUS103T.33ブルー
100
89
98(税込)
当日出荷
メーカー直送
62923185PUS103T.51ライトピンク
100
89
98(税込)
当日出荷
62923194PUS103T.63ライトバイオレット
100
89
98(税込)
当日出荷
62923203PUS103TS.4スモークオレンジ
100
89
98(税込)
当日出荷
62923219PUS103TS.6スモーク緑
100
89
98(税込)
当日出荷
62923228PUS103TS.15スモーク赤
100
89
98(税込)
当日出荷
62923237PUS103TS.23スモークグレー
100
89
98(税込)
当日出荷
62923246PUS103TS.33スモークブルー
100
89
98(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする