曜日別特売

三ツ爪バケットボルトナット スチール

三ツ爪バケットボルトナット スチール - スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチール - スリーエッチ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。

用途バケットの取付。トラスコ品番808-6901全長(mm)40材質/仕上スチール質量(kg)5ねじ径M10ベース幅(mm)32内容量1箱(100組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933615M-10X40
28,450
22,980
値下げ
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする