曜日別特売

三ツ爪バケットボルトナット スチール

三ツ爪バケットボルトナット スチール - スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチール - スリーエッチ

爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。

用途バケットの取付。トラスコ品番808-6902全長(mm)38材質/仕上スチール質量(kg)4ねじ径W3/8ベース幅(mm)32内容量1箱(100組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933649M-38X38
28,450
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする