曜日別特売

平行キー(SUS316) 両丸タイプ

平行キー(SUS316) 両丸タイプ - セイキ製作所

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。

用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301内容量1袋(5個)
全55種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62946154PRS0308194-83088330.57
1,045
769
846(税込)
当日出荷
62946163PRS0310194-830910330.71
1,045
769
846(税込)
当日出荷
62946179PRS0315194-831015331.06
1,045
769
846(税込)
当日出荷
62946188PRS0320194-831120331.42
1,045
769
846(税込)
当日出荷
62946197PRS0325194-831225331.77
1,045
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946206PRS0410194-831310441.26
1,045
769
846(税込)
当日出荷
62946215PRS0412194-831412441.51
1,045
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946224PRS0415194-831515441.89
1,045
769
846(税込)
当日出荷
62946233PRS0420194-831620442.52
1,045
769
846(税込)
当日出荷
62946249PRS0425194-831725443.15
1,045
769
846(税込)
当日出荷
62946258PRS0430194-831830443.78
1,045
769
846(税込)
翌々日出荷
62946267PRS0435194-831935444.41
1,045
769
846(税込)
翌々日出荷
62946276PRS0510194-832010551.97
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946285PRS0512194-832112552.36
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
62946294PRS0515194-832215552.95
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
62946303PRS0516194-832316553.15
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
62946319PRS0518194-832418553.54
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
62946328PRS0520194-832520553.94
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
62946337PRS0525194-832625554.92
1,441
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62946346PRS0530194-832730555.9
1,441
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62946355PRS0535194-832835556.89
1,441
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62946364PRS0540194-832940557.87
1,441
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946373PRS0545194-833045558.85
1,441
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946389PRS0550194-833150559.84
1,441
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946398PRS0610194-833210662.83
1,441
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946407PRS0615194-833315664.25
1,441
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946416PRS0620194-833420665.67
1,441
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62946425PRS0625194-833525667.08
1,441
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62946434PRS0630194-833630668.5
1,606
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62946443PRS0635194-833735669.92
1,606
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946459PRS0640194-8338406611.33
1,606
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62946468PRS0645194-8339456612.75
1,606
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62946477PRS0650194-8340506614.17
1,606
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946486PRS0720194-834120777.71
1,606
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62946504PRS0730194-8343307711.57
1,606
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62946513PRS0735194-8344357713.5
1,705
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946529PRS0740194-8345407715.43
1,705
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946538PRS0745194-8346457717.35
1,705
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62946547PRS0750194-8347507719.28
1,705
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946556PRS0755194-8348557721.21
1,705
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946574PRS0820194-835020878.81
1,606
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946583PRS0825194-8351258711.02
1,606
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62946599PRS0830194-8352308713.22
1,606
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62946608PRS0835194-8353358715.43
1,705
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62946617PRS0840194-8354408717.63
1,705
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62946626PRS0845194-8355458719.83
1,705
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946635PRS0850194-8356508722.04
1,705
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62946644PRS0855194-8357558724.24
1,705
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946653PRS0860194-8358608726.44
1,705
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946678PRS0870194-8360708730.85
1,925
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする