【奇天烈電子工作】ADRL12 PCの動きに合わせた電飾で飾れ! 「ハードディスク連動LEDイルミネーション」【キット版】

【奇天烈電子工作】ADRL12 PCの動きに合わせた電飾で飾れ! 「ハードディスク連動LEDイルミネーション」【キット版】 ビット・トレード・ワン

「ハードディスク連動LEDイルミネーション」はHDDやSSDのアクセスランプと連動してLEDイルミネーションを点滅させるアクセサリキット。
市販のLEDテープ等を利用して、PCを輝かせることができちゃいます。
読み込み・書き込みに連動したフルカラーLEDの色変化に対応、使用状況にあわせてPC全体が光るデザイン等も作れますよ!
スタティックやランダムとは一味違うLEDイルミネーションを実現させてみませんか?
HDD/SSDアクセスランプと連動!LEDイルミネーションを簡単に実現!
HDDやSSDが駆動する時のアクセスランプ点灯とテープLEDの点灯を同期できます。
動作の様子が一目でわかるようマイPCをアレンジしてみませんか。
市販の一般的なLEDテープに対応!
様々な長さのLEDテープが販売されているので、お使いのPCにあわせてチョイスできます。

仕様重量:約22g 基板サイズ:W25×D69mm セット内容キット一式 、修理のご案内 サイズW25×D69×H21mm 電源12V 5インチ電源コネクタより供給 生産国Made in Japan 出力端子1.12VDC, 2.Green, 3.Red, 4.Blue(アノードコモン) 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと) 内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品はキットです。半田付け作業が必要です。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。(*LED本体は付属しません。別途ご用意ください)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62957485 ADRL12
1,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする