曜日別特売

ロジクール KEYS-TO-GO ウルトラポータブル キーボード

ロジクール KEYS-TO-GO ウルトラポータブル キーボード - ロジクール

とても持ち運びやすい Bluetoothキーボード
コンパクトでかばんの中に入れやすく、タイピングしたくなった時にすぐに使えます。軽いタッチで心地よい打鍵感を得られるうえ、
iPadやiPhone、Apple TVなどBluetooth対応デバイスへ簡単に接続できます。ブラッシュピンクにはホワイト、
クラシックブルーにはシャーベットオレンジのiPhoneスタンドが付属しており、iPhoneを縦置きして長文を入力する時に役立ちます。
耐水性
本体はスムーズなタッチのカバーで覆われており、傷や小さいごみ、
汚れから本体を守ります。カバーは撥水性なので、うっかり飲み物をこぼしてしまった時も安心です。
iOSショートカットキー搭載
キーボード上部には、音量調節や音楽の再生/停止、ホームボタンや検索の起動などiOSショートカットキーが並んでいます。
最大3か月の電池寿命
キーボード右上のライトは、充電が必要になったサインです。一度フル充電すれば、1日あたり2時間使用で最大3か月使用できます。

仕様
押下圧65g ±10
対応機種
iPad・iPhone全モデル、Apple TV
使用電池
内蔵充電式リチウムイオン電池
電池寿命
最大約3カ月(フル充電の状態から)※1日平均約2時間使用した場合。
充電時間(時間)
フル:2.5
キー
iOSショートカットキー/ホーム、画面の明るさ、オンスクリーンキーボード表示/非表示、検索、モードコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、ボリュームコントロール(ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン)、画面のオン/オフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作距離
10m
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
色
キー方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958745iK1042BPBluetooth1.21778キー英語レイアウトブラッシュピンクパンタグラフ
オープン
取扱い終了
返品不可
62958754iK1042CBBluetooth1.21778キー英語レイアウトクラシックブルーパンタグラフ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする