深溝玉軸受

深溝玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

深い溝により玉を保持するため、一般的な玉軸受に対し、大きな負荷容量を持っています。

用途重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる箇所に。軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629651066217ZZNR325-90211502885
13,600
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
629651156219ZZNR325-90481703295
19,200
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする