曜日別特売
6219ZZNR 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 62965115

6219ZZNR 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 62965115
6219ZZNR 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 62965115

深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径d(Φmm)95
外径D(Φmm)170
幅B(mm)32
内容量1個注文コード62965115品番6219ZZNR
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

深い溝により玉を保持するため、一般的な玉軸受に対し、大きな負荷容量を持っています。

用途
重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる箇所に。
トラスコ品番
325-9048
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
32
内径d(Φmm)
95
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする