パスカラート PA0724(両端金具C)

パスカラート PA0724(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2内容量1本
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63065477PA0724-600 C+C600
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065486PA0724-610 C+C610
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065495PA0724-620 C+C620
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065504PA0724-630 C+C630
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065513PA0724-640 C+C640
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065529PA0724-650 C+C650
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065538PA0724-660 C+C660
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065547PA0724-670 C+C670
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065556PA0724-680 C+C680
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065565PA0724-690 C+C690
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065574PA0724-700 C+C700
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065583PA0724-710 C+C710
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065599PA0724-720 C+C720
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065608PA0724-730 C+C730
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065617PA0724-740 C+C740
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065626PA0724-750 C+C750
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065635PA0724-760 C+C760
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065644PA0724-770 C+C770
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065653PA0724-780 C+C780
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065669PA0724-790 C+C790
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065678PA0724-800 C+C800
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065687PA0724-810 C+C810
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065696PA0724-820 C+C820
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065705PA0724-830 C+C830
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065714PA0724-840 C+C840
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065723PA0724-850 C+C850
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065739PA0724-860 C+C860
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065748PA0724-870 C+C870
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065757PA0724-880 C+C880
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065766PA0724-890 C+C890
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065775PA0724-900 C+C900
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065784PA0724-910 C+C910
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065793PA0724-920 C+C920
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065809PA0724-930 C+C930
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065818PA0724-940 C+C940
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065827PA0724-950 C+C950
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065836PA0724-960 C+C960
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065845PA0724-970 C+C970
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065854PA0724-980 C+C980
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065863PA0724-990 C+C990
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065879PA0724-1000 C+C1000
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065888PA0724-1050 C+C1050
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065897PA0724-1100 C+C1100
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065906PA0724-1150 C+C1150
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065915PA0724-1200 C+C1200
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065924PA0724-1250 C+C1250
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065933PA0724-1300 C+C1300
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065949PA0724-1350 C+C1350
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065958PA0724-1400 C+C1400
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065967PA0724-1450 C+C1450
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする