曜日別特売

パスカラート PA1420(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA1420(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1420(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1420(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)240ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1 1/4適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)56.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)43.5内容量1本
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63072197PA1420-500 F+F 8001+8001500
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072206PA1420-510 F+F 8001+8001510
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072215PA1420-520 F+F 8001+8001520
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072224PA1420-530 F+F 8001+8001530
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072233PA1420-540 F+F 8001+8001540
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072249PA1420-550 F+F 8001+8001550
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072258PA1420-560 F+F 8001+8001560
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072267PA1420-570 F+F 8001+8001570
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072276PA1420-580 F+F 8001+8001580
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072285PA1420-590 F+F 8001+8001590
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072294PA1420-600 F+F 8001+8001600
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072303PA1420-610 F+F 8001+8001610
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072319PA1420-620 F+F 8001+8001620
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072328PA1420-630 F+F 8001+8001630
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072337PA1420-640 F+F 8001+8001640
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072346PA1420-650 F+F 8001+8001650
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072355PA1420-660 F+F 8001+8001660
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072364PA1420-670 F+F 8001+8001670
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072373PA1420-680 F+F 8001+8001680
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072389PA1420-690 F+F 8001+8001690
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072398PA1420-700 F+F 8001+8001700
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072407PA1420-710 F+F 8001+8001710
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072416PA1420-720 F+F 8001+8001720
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072425PA1420-730 F+F 8001+8001730
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072434PA1420-740 F+F 8001+8001740
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072443PA1420-750 F+F 8001+8001750
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072459PA1420-760 F+F 8001+8001760
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072468PA1420-770 F+F 8001+8001770
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072477PA1420-780 F+F 8001+8001780
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072486PA1420-790 F+F 8001+8001790
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072495PA1420-800 F+F 8001+8001800
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072504PA1420-810 F+F 8001+8001810
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072513PA1420-820 F+F 8001+8001820
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072529PA1420-830 F+F 8001+8001830
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072538PA1420-840 F+F 8001+8001840
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072547PA1420-850 F+F 8001+8001850
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072556PA1420-860 F+F 8001+8001860
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072565PA1420-870 F+F 8001+8001870
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072574PA1420-880 F+F 8001+8001880
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072583PA1420-890 F+F 8001+8001890
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072599PA1420-900 F+F 8001+8001900
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072608PA1420-910 F+F 8001+8001910
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072617PA1420-920 F+F 8001+8001920
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072626PA1420-930 F+F 8001+8001930
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072635PA1420-940 F+F 8001+8001940
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072644PA1420-950 F+F 8001+8001950
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072653PA1420-960 F+F 8001+8001960
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072669PA1420-970 F+F 8001+8001970
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072678PA1420-980 F+F 8001+8001980
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63072687PA1420-990 F+F 8001+8001990
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする