BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA1424(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径
G1 1/2
最高使用圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
280
ホース内径(Φmm)
38.1
金具
両端金具C+アダプタ付
内径(inch)
1 1/2
適合流体
鉱物性作動油・水-グリコール
最小破壊圧力(MPa)
56.0
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40+100(油)、40+60(水-グリコール)
ホース外径(Φmm)
52.7
内容量
1本
全81種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
81種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63073913
PA1424-600 C+C 8002+8002
600
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073929
PA1424-610 C+C 8002+8002
610
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073938
PA1424-620 C+C 8002+8002
620
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073947
PA1424-630 C+C 8002+8002
630
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073956
PA1424-640 C+C 8002+8002
640
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073965
PA1424-650 C+C 8002+8002
650
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073974
PA1424-660 C+C 8002+8002
660
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073983
PA1424-670 C+C 8002+8002
670
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073999
PA1424-680 C+C 8002+8002
680
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074008
PA1424-690 C+C 8002+8002
690
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074017
PA1424-700 C+C 8002+8002
700
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074026
PA1424-710 C+C 8002+8002
710
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074035
PA1424-720 C+C 8002+8002
720
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074044
PA1424-730 C+C 8002+8002
730
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074053
PA1424-740 C+C 8002+8002
740
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074069
PA1424-750 C+C 8002+8002
750
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074078
PA1424-760 C+C 8002+8002
760
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074087
PA1424-770 C+C 8002+8002
770
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074096
PA1424-780 C+C 8002+8002
780
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074105
PA1424-790 C+C 8002+8002
790
オープン
¥
34,980
¥38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074114
PA1424-800 C+C 8002+8002
800
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074123
PA1424-810 C+C 8002+8002
810
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074139
PA1424-820 C+C 8002+8002
820
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074148
PA1424-830 C+C 8002+8002
830
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074157
PA1424-840 C+C 8002+8002
840
オープン
¥
34,980
¥38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074166
PA1424-850 C+C 8002+8002
850
オープン
¥
34,980
¥38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074175
PA1424-860 C+C 8002+8002
860
オープン
¥
34,980
¥38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074184
PA1424-870 C+C 8002+8002
870
オープン
¥
35,980
¥39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074193
PA1424-880 C+C 8002+8002
880
オープン
¥
35,980
¥39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074209
PA1424-890 C+C 8002+8002
890
オープン
¥
34,980
¥38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074218
PA1424-900 C+C 8002+8002
900
オープン
¥
34,980
¥38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074227
PA1424-910 C+C 8002+8002
910
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074236
PA1424-920 C+C 8002+8002
920
オープン
¥
35,980
¥39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074245
PA1424-930 C+C 8002+8002
930
オープン
¥
35,980
¥39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074254
PA1424-940 C+C 8002+8002
940
オープン
¥
35,980
¥39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074263
PA1424-950 C+C 8002+8002
950
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074279
PA1424-960 C+C 8002+8002
960
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074288
PA1424-970 C+C 8002+8002
970
オープン
¥
35,980
¥39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074297
PA1424-980 C+C 8002+8002
980
オープン
¥
35,980
¥39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074306
PA1424-990 C+C 8002+8002
990
オープン
¥
37,980
¥41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074315
PA1424-1000 C+C 8002+8002
1000
オープン
¥
37,980
¥41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074324
PA1424-1050 C+C 8002+8002
1050
オープン
¥
37,980
¥41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074333
PA1424-1100 C+C 8002+8002
1100
オープン
¥
37,980
¥41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074349
PA1424-1150 C+C 8002+8002
1150
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074358
PA1424-1200 C+C 8002+8002
1200
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074367
PA1424-1250 C+C 8002+8002
1250
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074376
PA1424-1300 C+C 8002+8002
1300
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074385
PA1424-1350 C+C 8002+8002
1350
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074394
PA1424-1400 C+C 8002+8002
1400
オープン
¥
42,980
¥47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074403
PA1424-1450 C+C 8002+8002
1450
オープン
¥
42,980
¥47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ