曜日別特売

パスカラート PA2124(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA2124(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2124(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2124(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)310ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84.0補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)52.7内容量1本
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63082417PA2124-600 F+F 8001+8001600
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082426PA2124-610 F+F 8001+8001610
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082435PA2124-620 F+F 8001+8001620
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082444PA2124-630 F+F 8001+8001630
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082453PA2124-640 F+F 8001+8001640
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082469PA2124-650 F+F 8001+8001650
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082478PA2124-660 F+F 8001+8001660
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082487PA2124-670 F+F 8001+8001670
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082496PA2124-680 F+F 8001+8001680
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082505PA2124-690 F+F 8001+8001690
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082514PA2124-700 F+F 8001+8001700
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082523PA2124-710 F+F 8001+8001710
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082539PA2124-720 F+F 8001+8001720
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082548PA2124-730 F+F 8001+8001730
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082557PA2124-740 F+F 8001+8001740
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082566PA2124-750 F+F 8001+8001750
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082575PA2124-760 F+F 8001+8001760
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082584PA2124-770 F+F 8001+8001770
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082593PA2124-780 F+F 8001+8001780
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082609PA2124-790 F+F 8001+8001790
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082618PA2124-800 F+F 8001+8001800
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082627PA2124-810 F+F 8001+8001810
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082636PA2124-820 F+F 8001+8001820
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082645PA2124-830 F+F 8001+8001830
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082654PA2124-840 F+F 8001+8001840
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082663PA2124-850 F+F 8001+8001850
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082679PA2124-860 F+F 8001+8001860
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082688PA2124-870 F+F 8001+8001870
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082697PA2124-880 F+F 8001+8001880
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082706PA2124-890 F+F 8001+8001890
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082715PA2124-900 F+F 8001+8001900
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082724PA2124-910 F+F 8001+8001910
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082733PA2124-920 F+F 8001+8001920
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082749PA2124-930 F+F 8001+8001930
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082758PA2124-940 F+F 8001+8001940
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082767PA2124-950 F+F 8001+8001950
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082776PA2124-960 F+F 8001+8001960
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082785PA2124-970 F+F 8001+8001970
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082794PA2124-980 F+F 8001+8001980
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082803PA2124-990 F+F 8001+8001990
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082819PA2124-1000 F+F 8001+80011000
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082828PA2124-1050 F+F 8001+80011050
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082837PA2124-1100 F+F 8001+80011100
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082846PA2124-1150 F+F 8001+80011150
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082855PA2124-1200 F+F 8001+80011200
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082864PA2124-1250 F+F 8001+80011250
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082873PA2124-1300 F+F 8001+80011300
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082889PA2124-1350 F+F 8001+80011350
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082898PA2124-1400 F+F 8001+80011400
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082907PA2124-1450 F+F 8001+80011450
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする