NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチ

NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチ - TRUSCO

センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。

材質/仕上SCM415内容量1本
全13種類を絞り込む
シャンク径
適合コレット
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径
外径(mm)
全長(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
適合レンチ
適合コレット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63042937SSLKT1-ER16M-1054001インチナット径2212810523W-ER16MER16
18,090
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042946SSLKT1-ER20M-1054501インチナット径2812910524W-ER20MER20
18,090
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042955SSLKT1-ER16M-0502501インチナット径22735023W-ER16MER16
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042964SSLKT1-ER16M-0703001インチナット径22937023W-ER16MER16
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042973SSLKT3/4-ER16M-1053503/4インチナット径2212810523W-ER16MER16
18,090
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042989SSLKT3/4-ER20M-1054003/4インチナット径2813510530W-ER20MER20
18,090
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042998SSLKT3/4-ER11M-0401503/4インチナット径16564016W-ER11MER11
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043007SSLKT3/4-ER16M-0402003/4インチナット径22634023W-ER16MER16
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043025SSLKT3/4-ER16M-0702503/4インチナット径22937023W-ER16MER16
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043034SSLKT5/8-ER11M-0351005/8インチナット径16513516W-ER11MER11
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043043SSLKT5/8-ER20M-0352005/8インチナット径28753540W-ER20MER20
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043059SSLKT5/8-ER11M-0701505/8インチナット径16867016W-ER11MER11
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043016SSLKT3/4-ER20M-0402503/4インチナット径28704030W-ER20MER20
16,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする