曜日別特売

NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型

NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 - TRUSCO

センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。

材質/仕上SCM415内容量1本
全11種類を絞り込む
シャンク径
適合コレット
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径
外径(mm)
全長(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
適合レンチ
適合コレット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63043077SSLKT20-ER11M-10530020ナット径1612110516W-ER11MER11
18,090
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043086SSLKT20-ER16M-10535020ナット径2212810523W-ER16MER16
18,090
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043095SSLKT20-ER20M-04025020ナット径28704030W-ER20MER20
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043113SSLKT22-ER20M-08030022ナット径281108030W-ER20MER20
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043129SSLKT22-ER20M-10535022ナット径2813510530W-ER20MER20
18,090
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
63043138SSLKT25-ER25M-07030025ナット径351037033W-ER25MER25
17,210
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043147SSLKT32-ER25M-08050032ナット径351058025W-ER25MER25
19,020
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043156SSLKT32-ER20M-09545032ナット径281199524W-ER20MER20
19,020
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043165SSLKT32-ER20M-07040032ナット径28947024W-ER20MER20
18,090
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043068SSLKT16-ER20M-03520016ナット径28753540W-ER20MER20
16,270
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
63043104SSLKT22-ER16M-08025022ナット径221038023W-ER16MER16
16,270
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする