NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型

NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 - TRUSCO

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mmの4種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。

質量(g)250材質/仕上SCM415全長L1(mm)70内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径
外径(mm)
全長(mm)
全長L2(mm)
適合レンチ
適合コレット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63043226SSL25-ER20M-07025ナット径289424W-ER20MER20
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043217SSL20-ER16M-07020ナット径229323W-ER16MER16
14,460
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする