NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型

NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 - TRUSCO

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。

材質/仕上SCM415内容量1本
全11種類を絞り込む
シャンク径
適合コレット
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径
外径(mm)
全長(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
適合レンチ
適合コレット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63043357SSLD20-ER16M-05525020ナット径221015523W-ER16MER16
25,320
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043366SSLD20-ER11M-08525020ナット径161178516W-ER11MER11
25,320
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043375SSLD20-ER11M-03315020ナット径16653316W-ER11MER11
25,320
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043384SSLD20-ER11M-05320020ナット径16855316W-ER11MER11
25,320
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
63043393SSLD22-ER16M-06525022ナット径221116523W-ER16MER16
25,320
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043409SSLD22-ER16M-08530022ナット径221318523W-ER16MER16
25,320
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043418SSLD25-ER20M-06235025ナット径281086224W-ER20MER20
25,320
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
63043427SSLD25-ER16M-08035025ナット径221268023W-ER16MER16
25,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
63043445SSLD32-ER20M-05540032ナット径281035524W-ER20MER20
25,320
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043348SSLD16-ER11M-07520016ナット径161077516W-ER11MER11
25,320
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
63043436SSLD25-ER20M-08040025ナット径281268024W-ER20MER20
25,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする