NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型 インチ

NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型 インチ - TRUSCO

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8”と3/4”の2種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。

トラスコ品番207-6932全長(mm)142材質/仕上SCM415質量(g)400全長L1(mm)120適合コレットER16適合レンチW-ER16外径(mm)ナット径28アズワン品番64-8695-73全長L2(mm)22シャンク径3/4インチ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63043515SSL3/4-ER16-120
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする