曜日別特売

NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型

NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型 - TRUSCO

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、22mm・25mmの2種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。

トラスコ品番207-6731全長(mm)82材質/仕上SCM415質量(g)300全長L1(mm)52適合コレットER11適合レンチW-ER11外径(mm)ナット径19アズワン品番64-8695-98全長L2(mm)15シャンク径25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63043628SSLD25-ER11-052T
25,320
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする