パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2108(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2108(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2108(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)22.2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
全35種類を絞り込む
長さL(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63113138PA2108-GG-300 C+C 8002+8002300
オープン
6,088
6,697(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113147PA2108-GG-350 C+C 8002+8002350
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113156PA2108-GG-400 C+C 8002+8002400
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113165PA2108-GG-450 C+C 8002+8002450
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113174PA2108-GG-500 C+C 8002+8002500
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113183PA2108-GG-550 C+C 8002+8002550
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113199PA2108-GG-600 C+C 8002+8002600
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113208PA2108-GG-650 C+C 8002+8002650
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113217PA2108-GG-700 C+C 8002+8002700
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113226PA2108-GG-750 C+C 8002+8002750
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113235PA2108-GG-800 C+C 8002+8002800
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113244PA2108-GG-850 C+C 8002+8002850
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113253PA2108-GG-900 C+C 8002+8002900
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113269PA2108-GG-950 C+C 8002+8002950
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113278PA2108-GG-1000 C+C 8002+80021000
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113287PA2108-GG-1100 C+C 8002+80021100
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113296PA2108-GG-1200 C+C 8002+80021200
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113305PA2108-GG-1300 C+C 8002+80021300
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113314PA2108-GG-1400 C+C 8002+80021400
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113323PA2108-GG-1500 C+C 8002+80021500
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113339PA2108-GG-1600 C+C 8002+80021600
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113348PA2108-GG-1700 C+C 8002+80021700
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113357PA2108-GG-1800 C+C 8002+80021800
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113366PA2108-GG-1900 C+C 8002+80021900
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113375PA2108-GG-2000 C+C 8002+80022000
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113384PA2108-GG-2100 C+C 8002+80022100
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113393PA2108-GG-2200 C+C 8002+80022200
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113409PA2108-GG-2300 C+C 8002+80022300
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113418PA2108-GG-2400 C+C 8002+80022400
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113427PA2108-GG-2500 C+C 8002+80022500
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113436PA2108-GG-2600 C+C 8002+80022600
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113445PA2108-GG-2700 C+C 8002+80022700
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113454PA2108-GG-2800 C+C 8002+80022800
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113463PA2108-GG-2900 C+C 8002+80022900
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63113479PA2108-GG-3000 C+C 8002+80023000
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする