マイファンモバイル

マイファンモバイル - 大作商事マイファンモバイル - 大作商事
(2件のレビュー)

携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ!
ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。

連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS質量(g)105電源単3アルカリ乾電池2本(別売)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×36.3×111.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続動作時間
質量(g)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63106969MM1WHHIGH…約20時間、LOW…約30時間10590×36.3×111.5ホワイト
1,200
1,190
1,309(税込)
当日出荷
63106944MM1BKHIGH…約20時間、LOW…約30時間10590×36.3×111.5ブラック
1,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
代替品有
63106987MM1LBHIGH…約20時間、LOW…約30時間10590×36.3×111.5ライトブルー
1,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63106944MM1BK18616170MM1BKMM1BK 乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル MAGICOOL 18616170乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイルMAGICOOL1セット(2個)
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63106987
2022-09-04
用途: 倉庫内作業

倉庫内作業で使用、正直役に立ちません。風力弱いしモーター煩い。扇クソ暑い倉庫内で使えなきゃ普段使いにも役に立ちません。

2021-07-05
用途: 子供の休日時
有限会社阪神コンプレッサー

今年は蒸し暑日が続きそうなので、購入しました。私には気にならない音でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする