DS7 バッテリー&システムテスター 高機能モデル プリンター付
バッテリーは、経年使用により寿命は短くなっていきます。
これはバッテリー内部にサルフェーションなどの充電機能を妨げる物質が蓄積されたり、電極版が劣化する事が原因で、
充電電圧が一見正常の様に計測されても、突然エンジンを始動する事が出来なくってしまう事は日常的に起こっています。
一般的な電圧のみを計測できるテスターでは、バッテリーの内部状態(健康状態)までを知る事は出来ません。
バッテリーテスターDS7は、より詳しく正確にバッテリーの内部状態を測定することが出来ます。
適合バッテリー
種類:通常鉛/ISS/HV補機/産業用バッテリー(ディープサイクル)・タイプ:標準型/密閉型/AGMフラット、スパイラル/産業用バッテリー(ディープサイクル)
・規格:JIS / SAE / DIN / EN / IEC
測定範囲40~2000(CCA) 40~2000(SAE) 40~2000(EN) 25~1300(DIN) 50~2400(MCA)
質量(g)650
測定項目12V専用バッテリーテスター(6V電池非対応) 12V&24Vオルタネータ試験/システム試験対応
本体寸法(mm)235×105×57
プリンター内蔵(印字幅58mm)/日時設定機能(年、月、日、時間、分、秒の設定可能)/温度設定機能(0℃未満、常温、走行直後の設定可能)
測定電圧(V)8~30
言語表示4言語:日本語、英語、中国語、韓国語
内容量1台
・規格:JIS / SAE / DIN / EN / IEC