ストーブリ / マルチコンタクト
4mmプラグアダプター
材質
(導体メッキ)Ni
色
赤
品名
A4/4-Z
規格
CE適合
定格
30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
適合プラグ
4mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63147657
24.0116-22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表