お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合プラグ
適合安全規格
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63151254 66.9196-21 1セット(10個) XL-410 1000 V, CAT II, 32 A 4mm IEC61010 (導体メッキ)Ni
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
63151263 66.9196-22 1セット(10個) XL-410 1000 V, CAT II, 32 A 4mm IEC61010 (導体メッキ)Ni
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
63151279 66.9196-23 1セット(10個) XL-410 1000 V, CAT II, 32 A 4mm IEC61010 (導体メッキ)Ni
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63151288 66.9196-24 1セット(10個) XL-410 1000 V, CAT II, 32 A 4mm IEC61010 (導体メッキ)Ni
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63151297 66.9196-25 1セット(10個) XL-410 1000 V, CAT II, 32 A 4mm IEC61010 (導体メッキ)Ni
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63151306 66.9196-26 1セット(10個) XL-410 1000 V, CAT II, 32 A 4mm IEC61010 (導体メッキ)Ni
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63151315 66.9196-27 1セット(10個) XL-410 1000 V, CAT II, 32 A 4mm IEC61010 (導体メッキ)Ni
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63151324 66.9196-29 1セット(10個) XL-410 1000 V, CAT II, 32 A 4mm IEC61010 (導体メッキ)Ni
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
82881689 66.9196-24 1パック(100個) XL-410 1000 V, CAT II, 32 A 4mm IEC61010 (導体メッキ)Ni
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
82881698 66.9196-25 1パック(100個) XL-410 1000 V, CAT II, 32 A 4mm IEC61010 (導体メッキ)Ni
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
82881707 66.9196-26 1パック(100個) XL-410 1000 V, CAT II, 32 A 4mm IEC61010 (導体メッキ)Ni
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
82881716 66.9196-27 1パック(100個) XL-410 1000 V, CAT II, 32 A 4mm IEC61010 (導体メッキ)Ni
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
82881725 66.9196-29 1パック(100個) XL-410 1000 V, CAT II, 32 A 4mm IEC61010 (導体メッキ)Ni
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14987615 66.9196-21 1個 - - - - - -
 
 
取扱い終了
14987624 66.9196-22 1個 - - - - - -
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする