曜日別特売

ダイヤソルト並塩

ダイヤソルト並塩 - ダイヤソルトダイヤソルト並塩 - ダイヤソルト
(1件のレビュー)

塩化ナトリウム95%以上、苦汁分が0.7%程度含まれている、一般的な湿塩です。
湿塩としては最も汎用性が高く、食塩同様一般的な食用塩です。

用途味噌、醤油の原料、水産加工用にお使い頂いております。粒径(μm)300~500純度(%)95.0以上内容量1袋(25kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63156145-
オープン
4,498
4,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: ボイラー
製造業

今まで買っていたところが廃業になり、モノタロウでヒットしたので注文したが、びっくりするぐらい高かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする