曜日別特売

赤穂の天塩

赤穂の天塩 - 天塩赤穂の天塩 - 天塩

1973年の発売以来親しまれる、天塩のロングセラー商品。にがりが素材の旨みを引き出しお料理の味を深めます。
世界自然遺産に指定されているオーストラリアシャークベイの塩田で採取された天日塩を使用した、品質にこだわったお塩です。

用途漬物、味噌、水産、練り製品、パン、惣菜等の食品加工用、有機加工食品使用可成分塩分(NaCl) 92g/100g、マグネシウム(Mg) 550mg/100g形状不定形+立方体寸法(mm)630×430×78粒径(μm)500原材料天日塩(オーストラリア産)、粗製海水塩化マグネシウム(にがり)内容量1袋(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63156215132
オープン
6,998
7,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする