MaxiiPower Vi2508

MaxiiPower Vi2508 - ハイテクインター

LANケーブルで1対複数拠点PoE(+)延長。
MaxiiPower Vi2500シリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。
Vi2500シリーズを親機として、Vi2300A / Vi2301Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。
本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。
さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。
PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。
お客さまの環境にあわせて、8ポートタイプ・16ポートタイプからお選びいただけます。
本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。
※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。

ポート数入力 ×8/出力 ×8電源AC100-240V 50/60Hzコネクタ形状RJ-45インターフェース10/100BASE-TX最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301228172-VG-010
オープン
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする