HUMMER(ハマー)
HUMMER コーデュラタイツ 906615
高い消臭効果と高耐久力の超冷感ハイブリッドコンプレッション
大胆なメッシュ使いで風を服の内部に取り込み、闘う身体にさらなる冷感を
用途
作業着
仕様
前開き、メッシュ使い
色
ブラック
混率(%)
前身 ナイロン80、ポリウレタン20、(コーデュラ) 後身 ナイロン90、ポリウレタン10(コーデュラ)
機能
クール、ストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63308508
906615
3L
103~113
98
48
90
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63308517
906615
5L
103~1133
104
54
102
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63308474
906615
M
73~83
89
39
72
オープン
取扱い終了
返品不可
63308483
906615
L
83~93
92
42
78
オープン
取扱い終了
返品不可
63308499
906615
LL
93~103
95
45
84
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください