救急バッグ21点セット

救急バッグ21点セット - ボウエキ(BOUEKI)
(3件のレビュー)

小型バッグで携帯できる本格的な救急21点セットです。応急手当て全般について記載のポケットブック付き。

セット内容
[1]救急バッグ(ポリエステル)230×100×155mm、[2]カット綿×3枚(綿)80×80mm、[3]カットガーゼ×3枚(綿)300×200mm、[4]包帯(綿)6.5cm×伸長4m、[5]救急絆創膏2サイズ×3枚(医療機器届出番号:27B2X00110000008)M19×72mm・L30×72mm、[6]サージカルテープ(不織布)12.5mm×9m、[7]清浄綿2枚入×3包(綿)75×75mm 2ツ折、[8]ハサミ(ステンレス)全長132mm、[9]ピンセット(ステンレス)全長112mm、[10]毛抜き(ステンレス)全長62mm、[11]耳かき(ステンレス)全長85mm、[12]冷却パック(硝酸アンモニウム・水)170×107×20mm、[13]液晶体温計(医療機器届出番号:13B3X1014900T001)ケース/56×88×10mm、[14]ECO便利バッグ(HDPE高密度ポリエチレン)140×55×3mm、[15]ウェットティッシュ20枚(不織布)135×92×10mm、[16]三角巾(ポリエステル65%、綿35%)159×230×4mm、[17]マスク(不織布)108×185×3mm、[18]防寒シート(アルミ蒸着ポリエステル)90×145×15mm、[19]熱救急シート2枚、[20]LEDミニライト(電池:LR41×4個付属)83×142×25mm、[21]応急手当てポケットブック 90×128mm
寸法(mm)
約230×100×155(救急バッグ)
質量(g)
約650
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6333470662355
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63334706
2023-02-23
用途: 公民館への備え付けとして
サービス業

必要なものがコンパクトにまとまっていて置き場所には困りません。応急処置のマニュアルが入っているのもいいです。但し、消費期限的な関係かもしれませんが、傷口を洗浄するための蒸留水のようなものか、差支えの無い消毒液的なものが入っていればもっと良かったのではないかと思っています。バッグの隙間は未だ余裕がありますので、買い足せばいいだけのことですけれども。

対象商品 : 63334706
2021-08-29
用途: 緊急用備蓄
農・林・水産業

一通り全部入っている救急セットであり、安心感がある。

対象商品 : 63334706
2021-07-13
用途: 現場用
建設業・工事業

各現場に行くのに必要なのでセットになっているこちらを購入しました。ちょっと高いかな…と思いますがセットなので仕方がないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする