防災リュック(ビジネスリュック)単品
ポケットが多くあり、グッズの整理に便利となっています。
キャリーケースにも取り付け可能。
キャリーケースは付属しておりません。
- 用途
- 避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
- セット内容
- リュックのみ
- 材質(本体)
- ポリエステル
- サイズ(cm)
- 【リュック】幅33×奥行14×高42cm
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- 33×14×42
- 生地
- 【リュック】ポリエステル
- 内容量
- 1個
注意
※リュックのみ(防災グッズは付属しておりません)非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ































