カーバッテリー寿命判定ユニット
カーバッテリーの「寿命」が分かる
寿命判定ユニット「LifeWINK」はパナソニック製カーバッテリーに取付け可能!
(特殊品番バッテリー、ハイブリッド車用バッテリー、電気自動車用バッテリー、
バッテリー2個搭載車を除く)
視認できないカーバッテリーの交換時期を、5段階のLEDで見えるかを実現。
さらに24時間常時診断、内蔵メモリー搭載で、一般的なテスター以上の高精度な
診断が可能になりました。
ライトの消し忘れなどで単に放電してしまった充電不足も診断します。
単なる放電か、劣化による寿命かを見わけて、LEDでお知らせします。
カーバッテリーが原因ではなく、車両側(充電系)の故障も診断。
車両側(充電系)の故障であった場合、事前にわかっていれば、無駄なカーバッ
テリー交換をせずに済みます。
バッテリーの交換時期がわかるので、寿命末期まで無駄なくバッテリーを使用
できます。
結果的に無駄な交換回数を減らすことができ、経済的です。
用途バッテリー関連
質量(g)約20(リード線、両面テープを含む)
リード線長さ(mm)約250/本(端子含む)
適合車種標準車(充電制御車)/ アイドリングストップ車 / ディーゼル車 / 業務車 ※24V車、2個使用は対象外
サイズ(mm)約46×38×11(リード線、両面テープを除く)
内容量1個
注意
【使用上の注意】※LifeWINKは、同時購入していただいたLifeWINK対応のパナソニック製カーバッテリーと同時に取り付けてください。
(同時に取り付けない場合は正しく判定しません)
※一度使用した本品は、他の車両および他のカーバッテリーに使用できません。
(使用した場合は正しく判定しません)
※LifeWINKは、自動車のエンジン始動時のカーバッテリーの状態を判定しているため、自動車のエンジン始動用途以外の
バッテリーに使用した場合は判定しません。
※初回のエンジン始動特性を診断するものでアイドリングストップ中の始動特性を診断するものではありません。
※本品は、エンジン始動時のカーバッテリーの状態を判定しているだけでなく、エンジン停止中のカーバッテリーの状態も判定しています。
カーバッテリーに常時取り付けた状態で使用してください。
常時取り付けた状態でも消費電流が少ないため、カーバッテリーにはほとんど影響を与えません。
※LifeWINKは パナソニックカーバッテリー専用オプション品です。他社製品に取付けた場合は、正常に動作しません。
※ハイブリッド車、電気自動車、バッテリー2個搭載車にはお使い頂けません。
※この商品には製品保証がついています。(セット購入されたカーバッテリー本体の保証期間に準ずる)
※旧タイプのLifeWINK(N-LW/P1,N-LW/P2,N-LW/P3)はディーゼル車やアイドリングストップ車、業務車にはお使い頂けません。
※ご利用の際は、商品に同梱の取り扱い説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取り扱い説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
バッテリー関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 63354367
2021-12-07
- 用途:
- 軽トラックの電圧管理に購入しました
運輸・通信業
軽トラックの車内に配線が短いので。車外で無く車内に配線を延長接続をして。取り付けました車内に取り付けだので電圧管理が見やすく大変満足しています。カオスバッテリーとセットで大満足しています
2人が参考にしています