曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63448499K-70-06-400 04+04400
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63448508K-70-06-410 04+04410
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63448517K-70-06-420 04+04420
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63448526K-70-06-430 04+04430
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63448535K-70-06-440 04+04440
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63448544K-70-06-450 04+04450
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63448553K-70-06-460 04+04460
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63448569K-70-06-470 04+04470
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63448578K-70-06-480 04+04480
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63448587K-70-06-490 04+04490
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63448596K-70-06-500 04+04500
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63448605K-70-06-510 04+04510
オープン
14,776
16,254(税込)
5日以内出荷
63448614K-70-06-520 04+04520
オープン
14,790
16,269(税込)
5日以内出荷
63448623K-70-06-530 04+04530
オープン
14,804
16,284(税込)
5日以内出荷
63448639K-70-06-540 04+04540
オープン
14,804
16,284(税込)
5日以内出荷
63448648K-70-06-550 04+04550
オープン
14,790
16,269(税込)
5日以内出荷
63448657K-70-06-560 04+04560
オープン
14,819
16,301(税込)
5日以内出荷
63448666K-70-06-570 04+04570
オープン
14,835
16,319(税込)
5日以内出荷
63448675K-70-06-580 04+04580
オープン
14,850
16,335(税込)
5日以内出荷
63448684K-70-06-590 04+04590
オープン
14,850
16,335(税込)
5日以内出荷
63448693K-70-06-600 04+04600
オープン
14,864
16,350(税込)
5日以内出荷
63448709K-70-06-610 04+04610
オープン
14,879
16,367(税込)
5日以内出荷
63448718K-70-06-620 04+04620
オープン
14,864
16,350(税込)
5日以内出荷
63448727K-70-06-630 04+04630
オープン
14,894
16,383(税込)
5日以内出荷
63448736K-70-06-640 04+04640
オープン
14,894
16,383(税込)
5日以内出荷
63448745K-70-06-650 04+04650
オープン
14,922
16,414(税込)
5日以内出荷
63448754K-70-06-660 04+04660
オープン
14,922
16,414(税込)
5日以内出荷
63448763K-70-06-670 04+04670
オープン
14,938
16,432(税込)
5日以内出荷
63448779K-70-06-680 04+04680
オープン
14,953
16,448(税込)
5日以内出荷
63448788K-70-06-690 04+04690
オープン
14,953
16,448(税込)
5日以内出荷
63448797K-70-06-700 04+04700
オープン
14,966
16,463(税込)
5日以内出荷
63448806K-70-06-710 04+04710
オープン
14,966
16,463(税込)
5日以内出荷
63448815K-70-06-720 04+04720
オープン
14,982
16,480(税込)
5日以内出荷
63448824K-70-06-730 04+04730
オープン
14,997
16,497(税込)
5日以内出荷
63448833K-70-06-740 04+04740
オープン
14,997
16,497(税込)
5日以内出荷
63448849K-70-06-750 04+04750
オープン
15,025
16,528(税込)
5日以内出荷
63448858K-70-06-760 04+04760
オープン
15,025
16,528(税込)
5日以内出荷
63448867K-70-06-770 04+04770
オープン
15,041
16,545(税込)
5日以内出荷
63448876K-70-06-780 04+04780
オープン
15,041
16,545(税込)
5日以内出荷
63448885K-70-06-790 04+04790
オープン
15,041
16,545(税込)
5日以内出荷
63448894K-70-06-800 04+04800
オープン
15,069
16,576(税込)
5日以内出荷
63448903K-70-06-810 04+04810
オープン
15,069
16,576(税込)
5日以内出荷
63448919K-70-06-820 04+04820
オープン
15,100
16,610(税込)
5日以内出荷
63448928K-70-06-830 04+04830
オープン
15,100
16,610(税込)
5日以内出荷
63448937K-70-06-840 04+04840
オープン
15,113
16,624(税込)
5日以内出荷
63448946K-70-06-850 04+04850
オープン
15,113
16,624(税込)
5日以内出荷
63448955K-70-06-860 04+04860
オープン
15,113
16,624(税込)
5日以内出荷
63448964K-70-06-870 04+04870
オープン
15,144
16,658(税込)
5日以内出荷
63448973K-70-06-880 04+04880
オープン
15,144
16,658(税込)
5日以内出荷
63448989K-70-06-890 04+04890
オープン
15,172
16,689(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする