曜日別特売

アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径ミリサイズ)

アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。
インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。
等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃先R(mm)15(10)内容量1個
注意
※アーバ用ねじは付属しません。
※この工具は、厚く重い切くずが排出されます。よって、切くず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアによる切くず除去を行ってください。
※エアの掛けかたは、スピンドル・センタスルー方式をご推奨いたします。(縦型マシニングセンタによるキャビティ加工時の切くず処理には、十分ご注意下さい。)
※無人加工の場合、事前に十分な切りくず排除を行い、安定な切削が可能であることを確認のうえ、使用することをお勧めいたします。※切り込み深さは、最大2mm以下でご使用ください。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
接続面の径(Φmm)
カッタ高さ(mm)
接続穴深さ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
接続口径(Φmm)
取付けボルト座径(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40884453ASR4050M-445047502010.46.32217ED○○13T4TN-15(Z)、ED○W13T4TN-10
79,010
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40884462ASR5060M-446057502010.46.32217ED○○15T4TN-15(Z)ED○W15T4TN-10
82,130
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40884471ASR5063M-446360502010.46.32217ED○○15T4TN-15(Z)ED○W15T4TN-10
82,130
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40884487ASR5080M-558076702212.472720ED○○15T4TN-15(Z)ED○W15T4TN-10
124,530
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40884496ASR5100M-66100967025.514.483226ED○○15T4TN-15(Z)ED○W15T4TN-10
168,020
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする