デラックスフォールディングシートII(グレー/ブラック)
従来タイプよりコンパクトになりました。
高級感のあるレザー調の最高級シートです。
ヒンジ部分や底面部分が強化プラスチック製のため、錆や腐食の心配がありません。
生地のブラック部分は高級感のあるパンチング仕様です。
厚さ(mm)背もたれ:50
色グレー/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×450×440
取付ねじ4本付属
座面高さ(mm)110
ねじ穴間隔(mm)A:128.5×128.5、B:127×301
内容量1個