BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
デラックスフォールディングシートII(ネイビー/ホワイト)
従来タイプよりコンパクトになりました。
高級感のあるレザー調の最高級シートです。
ヒンジ部分や底面部分が強化プラスチック製のため、錆や腐食の心配がありません。
厚さ(mm)
背もたれ:50
色
ホワイト/ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×450×440
取付ねじ
4本付属
座面高さ(mm)
110
ねじ穴間隔(mm)
A:128.5×128.5、B:127×301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63533506
30C0054
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください