バイアル透明 2mL スリット付き

バイアル透明 2mL スリット付き 大阪ケミカル

キャップを半回転するだけで確実に密封する、ロボチックタイプのバイアルです。
キャップとセプタムは完全に化学結合された一体型のウルトラボンドタイプです。使用中にセプタムが脱落することはありません。

仕様入数(本):100 2mLショートスレッド ラベル付バイアルキット 容量(mL)2 品名Waters Alliance System用バイアル 寸法12Φ×32Hmm 参照型番186000307 口内径(Φmm)6 キャップウルトラボンド(9-425) バイアル透明ガラス セプタムスリット付き PTFE/シリコン ラベル 内容量1箱(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63587598 11241051U
11,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63587598 11241051U 21312515 11241051U 11241051U バイアル 大阪ケミカル 21312515 バイアル 大阪ケミカル 1個 11,880 税込13,068 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする