10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き

10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)

和室にも洋室にも合うシンプルなLEDシーリングライト。
従来品よりルーメン値を上げたことで、より明るい空間を演出。
その日の天気や気分によって10段階での調光が可能。
常夜灯も4段階での調整が可能なので、就寝時もお好みの明るさが選べる。
2パターンの点灯状態を記憶できるメモリ機能付き。
ワンタッチでお好みの明るさに点灯可能。
就寝時に便利なOFFタイマーは30分、60分で設定でき、設定後、自動的に消灯。節電・消し忘れ防止に役立つ。
シンプルで見やすいリモコン付き。
リモコンフォルダーも付いているので、壁に設置してリモコンの紛失防止にも。

用途リビング、和室、寝室、ダイニングなどに。調光 LED シーリングライト。おしゃれ リモコン付 オフタイマー リフォーム 電灯。 質量(kg)1.7 色温度(K)6300 光源色昼光色
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
全光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63547698 LC-E06 1台 AC100(50/60Hz) 32 3200 80以上
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
27029225 LC-E06×3 1セット(3個) AC100(50Hz/60Hz) 32 3200 80
オープン
15,980
17,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27029234 LC-E08 1個 AC100(50Hz/60Hz) 38 4200 80
オープン
 
 
取扱い終了
27029250 LC-E12 1個 AC100(50Hz/60Hz) 50 5000 80
オープン
 
 
取扱い終了
27029216 LC-E06×2 1セット(2個) AC100(50Hz/60Hz) 32 3200 80
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27029234 LC-E08 63507214 LC-G08 LC-G08 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63507214 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 1個 5,198 税込5,718 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27029250 LC-E12 63507239 LC-G12 LC-G12 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63507239 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 1個 5,598 税込6,158 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27029216 LC-E06×2 63507038 LC-G06×2 LC-G06×2 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63507038 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 1セット(2個) 7,898 税込8,688 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする