曜日別特売
LC-E06 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63547698

LC-E06 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63547698
LC-E06 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63547698
LC-E06 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63547698
LC-E06 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63547698
LC-E06 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63547698
LC-E06 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63547698
LC-E06 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63547698
LC-E06 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63547698
LC-E06 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63547698
LC-E06 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63547698
LC-E06 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63547698
LC-E06 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63547698
LC-E06 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63547698
LC-E06 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63547698

10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
63547698
品番
LC-E06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

和室にも洋室にも合うシンプルなLEDシーリングライト。
従来品よりルーメン値を上げたことで、より明るい空間を演出。
その日の天気や気分によって10段階での調光が可能。
常夜灯も4段階での調整が可能なので、就寝時もお好みの明るさが選べる。
2パターンの点灯状態を記憶できるメモリ機能付き。
ワンタッチでお好みの明るさに点灯可能。
就寝時に便利なOFFタイマーは30分、60分で設定でき、設定後、自動的に消灯。節電・消し忘れ防止に役立つ。
シンプルで見やすいリモコン付き。
リモコンフォルダーも付いているので、壁に設置してリモコンの紛失防止にも。

用途
リビング、和室、寝室、ダイニングなどに。調光 LED シーリングライト。おしゃれ リモコン付 オフタイマー リフォーム 電灯。
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
32
全光束(Lm)
3200
演色指数(Ra)
80以上
仕様
常夜灯:押すごとに4段階変化
質量(kg)
1.7
直径(Φmm)
500
高さ(mm)
95
電源(V)
AC100V(50/60Hz)
機能
お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き/10段階調光機能で好みの明るさに対応できる/リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能
色温度(K)
6300
光源色
昼光色
色(本体)
ホワイト
取付器具
角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット
タイマー
30分/60分OFFタイマー
調光方式
(単押し時)押すごとに10段階変化 、(長押し時)連続で10 段階変化

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63547698LC-E0663507196LC-G06LC-E06 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63507196LEDシーリングライト リモコン付きYAMAZEN(山善)1個
¥4,098
税込¥4,508
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする