曜日別特売
LC-E06×3 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 27029225

LC-E06×3 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 27029225
LC-E06×3 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 27029225
LC-E06×3 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 27029225
LC-E06×3 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 27029225
LC-E06×3 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 27029225
LC-E06×3 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 27029225
LC-E06×3 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 27029225
LC-E06×3 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 27029225
LC-E06×3 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 27029225
LC-E06×3 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 27029225
LC-E06×3 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 27029225
LC-E06×3 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 27029225
LC-E06×3 10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 27029225

10段階調光 LEDシーリングライト リモコン付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1セット(3個)
注文コード
27029225
品番
LC-E06×3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

和室にも洋室にも合うシンプルなLEDシーリングライト。
従来品よりルーメン値を上げたことで、より明るい空間を演出。
その日の天気や気分によって10段階での調光が可能。
常夜灯も4段階での調整が可能なので、就寝時もお好みの明るさが選べる。
2パターンの点灯状態を記憶できるメモリ機能付き。
ワンタッチでお好みの明るさに点灯可能。
就寝時に便利なOFFタイマーは30分、60分で設定でき、設定後、自動的に消灯。節電・消し忘れ防止に役立つ。
シンプルで見やすいリモコン付き。
リモコンフォルダーも付いているので、壁に設置してリモコンの紛失防止にも。

用途
リビング、和室、寝室、ダイニングなどに。調光 LED シーリングライト。おしゃれ リモコン付 オフタイマー リフォーム 電灯。
電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
32
全光束(Lm)
3200
演色指数(Ra)
80
取付可能対象
角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット
質量(kg)
1.7
色温度(K)
6300
保証期間
1年
光源色
昼光色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×50×9.5
適用畳数
6畳
エコロジー商品
省エネ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする