兼用サドル

兼用サドル - 日動電工兼用サドル - 日動電工
材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5内容量1セット(20個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63634936KS16WHWホワイトVE・PFS16652219.5
900
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
63634945KS22WHWホワイトVE・PFS22752620
1,400
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
63634963KS28WHWホワイトVE・PFS28903420
1,600
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
63634927KS16GHWグレーVE・PFS16652219.5
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
63634954KS28JHWアイボリーVE・PFS28903420
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63634927KS16GHW50554097KS16GHWKS16GHW 兼用サドル 日動電工 50554097兼用サドル日動電工1箱(20個)
459
税込505
注文コードが変更になりました
63634954KS28JHW50554149KS28JHWKS28JHW 兼用サドル 日動電工 50554149兼用サドル日動電工1箱(20個)
829
税込912
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする