日動電工
ニチフックボルト
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
表面処理
材質
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63635024
NFB300
L:300
電気めっき
-
300
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63635006
NFB200S
L:200
電気めっき
-
-
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
63635015
NFB200S-S
L:200
-
ステンレス
-
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
63635033
NFB300-S
L:300
-
ステンレス
300
¥
15,900
取扱い終了
返品不可
63635049
NFB600
L:600
電気めっき
-
600
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
63635058
NFB600-S
L:600
-
ステンレス
600
¥
19,380
取扱い終了
返品不可
63635067
NFB600Z
全ねじタイプL:600
電気めっき
-
600
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
63635076
NFB600Z-S
全ねじタイプL:600
-
ステンレス
600
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください