曜日別特売

サドル

サドル - 日動電工
材質硬質塩化ビニル
全19種類を絞り込む
適合管
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合管
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63635216S16WHW1セット(20個)16ホワイト226545205
1,000
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
63635234S22WHW1セット(20個)22ホワイト267555205
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
63635259S28WHW1セット(20個)28ホワイト349065205.5
1,800
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
63635277S36WHW1セット(20個)36ホワイト4210075205.5
2,000
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
63635295S42WHW1セット(20個)42ホワイト4811085205.5
2,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
63635313S54WHW1セット(10個)54ホワイト60125100205.5
2,000
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
63635173S14DHW1セット(20個)14ダークブルー186040155
500
取扱い終了
返品不可
63635189S14JHW1セット(20個)14アイボリー186040155
500
取扱い終了
返品不可
63635198S14WHW1セット(20個)14ホワイト186040155
500
取扱い終了
返品不可
63635207S16DHW1セット(20個)16ダークブルー226545205
600
取扱い終了
返品不可
63635225S22DHW1セット(20個)22ダークブルー267555205
900
取扱い終了
返品不可
63635243S28DHW1セット(20個)28ダークブルー349065205.5
1,100
取扱い終了
返品不可
63635268S36DHW1セット(20個)36ダークブルー4210075205.5
1,400
取扱い終了
返品不可
63635286S42DHW1セット(20個)42ダークブルー4811085205.5
1,900
取扱い終了
返品不可
63635304S54DHW1セット(10個)54ダークブルー60125100205.5
1,400
取扱い終了
返品不可
63635329S70DHW1セット(10個)70ダークブルー76150120256.5
3,500
取扱い終了
返品不可
63635338S70WHW1セット(10個)70ホワイト76150120256.5
5,000
取扱い終了
返品不可
63635347S82DHW1セット(10個)82ダークブルー89165135306.5
4,500
取扱い終了
返品不可
63635356S82WHW1セット(10個)82ホワイト89165135306.5
6,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする