がま口キット ふっくらポーチ

がま口キット ふっくらポーチ バッグマイスター

ワークショップをご自宅で!
がま口ならではの、生地を切る、縫う、口金をはめこむというさまざまなクラフト的作業と、完成したときの満足感が楽しめます。
初めての方にもわかりやすいレシピには、ポイント動画が見られるQRコードもついています。
くり返し使える、地券紙のカット済み型紙付きで、お気に入りの布で作ったり、
家族や友人への贈りものとして作るのにもおすすめです。

材質表布、裏布:綿100% 口金:鉄 織ネーム:ポリエステル100% 紙ひも、型紙:紙 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)出来上がり:約10×10×6 内容量1袋(1セット)
注意
※材料は別途ご用意ください
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63643564 BMKIT-07 ホワイト
1,350
 
 
取扱い終了

返品不可
63643573 BMKIT-08 ブラック
1,350
 
 
取扱い終了

返品不可
63643589 BMKIT-09 グレー
1,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする