シェアプラグ
- 種別
- ソケット
- メッキ
- スズ
- 絶縁被覆外径(Φmm)
- 2.2-3.1
- 適合電線範囲 AWG(#)
- 20-16
- 結線方法
- 圧着
- 内容量
- 1箱(1000個)
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04















