塩化アンモニウム(研究実験用)
- 品名
- 塩化アンモニウム
- 等級
- 特級
- 化学式
- NH4Cl
- 内容量(g)
- 500
- 名称
- 塩化アンモニウム
- 濃度(%)
- ≧99.5
- 化学組成
- NH4Cl
- 労働安全衛生法の表示
- 労57,57-2
- アズワン品番
- 2-3647-81
- 危険物の類別
- 非危険物
- 特性
- 飲み込むと有害、眼刺激、臓器の障害のおそれ (神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (全身毒性)
- 平均分子量
- 53.49
- CAS登録番号
- 12125-02-9
- 内容量
- 1本(500g)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

























