01002135 塩化アンモニウム(研究実験用) 林純薬工業 63646574

01002135 塩化アンモニウム(研究実験用) 林純薬工業 63646574
01002135 塩化アンモニウム(研究実験用) 林純薬工業 63646574

塩化アンモニウム(研究実験用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1本(500g)
注文コード
63646574
品番
01002135
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098
品名
塩化アンモニウム
等級
特級
化学式
NH4Cl
内容量(g)
500
名称
塩化アンモニウム
濃度(%)
≧99.5
化学組成
NH4Cl
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3647-81
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、眼刺激、臓器の障害のおそれ (神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (全身毒性)
平均分子量
53.49
CAS登録番号
12125-02-9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする